パソコン/周辺機器 :「撚り線ケーブル」の検索結果
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890
アズワン品番67-6602-76
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878
アズワン品番67-6602-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。