パソコン/周辺機器 :「RJ45 CAT6」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
RoHS
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様LSZH、AXテクノロジー採用 適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 使用温度範囲(℃)-10~75 推奨適合工具EGPT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
RoHS
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
RoHS
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10本)
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
RoHS
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)4.7
1本ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
RoHS
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)3.8
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブルスリム 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。 仕様両端RJ45プラグ付パッチコード 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT6A ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)4.7 使用場所屋内
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続 材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 線心数4P 結線T568B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番148-7336 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 線心数4P 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード 0.5m
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)31 ケーブルスリム 曲げ半径(mm)15 線心数4P 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途シールドでのLAN配線。 仕様両端RJ45プラグ付パッチコード 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスタンダード 結線T568B
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスタンダード 結線T568B
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート、リン青銅 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm)4.7 プラグタイプRJ45 導体28AWG
1箱(10本)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
RoHS
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります