1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)光ファイバートレー1U
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。 融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。 テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。 SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。 ケーブルホルダーは4本標準添付です。 トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。 最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
31,980 税込35,178
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング