パソコン/周辺機器 :「モニターアーム 壁」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)実質量:5.02 角度(°)スウィベル:±90 型番SST-ARM25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129 適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°)±90 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)±90(ピボット)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)実質量:2.58 角度(°)スウィベル:±90 型番SST-ARM13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561 適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°)±90 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)±90(ピボット)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

・頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで49インチ、重量で20 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg ~ 20 kg 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)実質量:3.54 角度(°)スウィベル:±90 型番SST-ARM14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558 適合サイズ対応フラットパネル:17~49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°)+50/-20 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)±180(ピボット)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
その他製品型番:SST-ARM15B 適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90° 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)5.35 タイプデスク取付 取付方式クランプ/グロメット ピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100 耐荷重(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730 天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6) 質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs 液晶モニター1 適合モニターサイズ24~57(対応フラット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります