・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:64
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.32
型番SST-AS90B
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W
寸法(mm)100
色ブラック
型番SST-CPF05
コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:70
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45
型番SST-AS90B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O
その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill
材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム
寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)
色黒
質量(g)385
定格電力(W)13.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.1
回転数800 ~ 3,400 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300
RoHS指令(10物質対応)対応
流量222.95 CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム
色黒
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
定格電圧(V)ファン:ファン:12<LED:5
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 <LED: 0.3
型番SST-IMF70-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143
ノイズレベルファン:28.2 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:17.2CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒
質量(g)197.6
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)1.68
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.14
型番SST-VS140B
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT
色ブラック
質量(g)157
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0-2000
定格電力(W)2.52
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-AP120i-PRO
最大静圧(mmH2O)0~2.52
コネクタ4pin PWM
ノイズレベル0~38.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~74CFM
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:160
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
定格電力(W)5.4
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.45
型番SST-SF120B
最大静圧(mmH2O)0~4.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~41.2Dba
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~100CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)166
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36
型番SST-SF120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~41.2dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~100CFM
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120W-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
寿命35000時間
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2
RoHS
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120-ARGB-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量56.23CFM
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:35000
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
・リモートからのライトカラー、ライトモードおよびファン回転数の制御。・PCのリモート起動およびシャットオフ。・温度自動検知によりLEDカラーおよびファン回転数を自動制御。・6ポートのアドレッサブルRGB LEDデバイスコネクタ。・4ピンまたは3ピンファンコネクタ用の4ポート
仕様●カラー選択:2812 ICアドレッサブルRGB LED対応●出力限度 (各ポート):アドレッサブルRGBポート: 各ポート72 LED、合計 5V、5Aファンポート : 合計12V, 3A
付属品標準アドレッサブルRGB ケーブルx 6周辺用電源Yケーブルx 1RFリモコン x 1温度センサケーブル x 1電源スイッチケーブル x 1
材質プラスチック製外側ケース
質量(g)72
型番SST-LSB02-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×23×109
出力信号標準アドレッサブルRGB 3ピン + 4-1ピンポートx 6、ファン4ピンポートx 4 (3ピンと互換性あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)220
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43
型番SST-SF160B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)212
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45
型番SST-SF140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
・360°回転キャスターにより滑らかで柔軟な移動が可能。・サイドロックブレーキでシャーシをしっかりと固定。・RM600 / RM61-312ラックマウントシャーシ対応
材質スチール、プラスチック、TPE
質量(g)568
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×277
型番SST-RAC-SRW-002
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)220
極数6極
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)7.2
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧ベアリング
定格電流(A)0.6
型番SST-SF160B
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O
その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm
材質PBT
寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)
色黒
質量(g)110
定格電力(W)19.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.6(安全:2.0
回転数0~15,000 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10
ノイズレベル61.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量65.74 CFM
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK
RoHS
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)500
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36
型番SST-VS120B-ARGB-3PK
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~66CFM
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGBエフェクトおよびPCの美観のアップグレード 静音動作構成または高性能マシンの冷却に対応 140mm RGBファン SST-FW142-RGB
RoHS
・ PWM設計により、マザーボードから500 ~ 1500rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能。・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 特製の光拡散材料により、ライトの均一化が向上。・ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・ クラスをリードする18個のLEDで輝度が向上
仕様RGB LEDs:18 PCS
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500~1500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-FW142-RGB
最大静圧(mmH2O)0.16~1.65
寿命70000時間
コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB
ノイズレベル18.48~23.33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量18.77~60.54CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)152
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)
電圧(V)始動:4.5
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36
型番SST-AP120SKB-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~33.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~51.32CFM
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)420
備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
定格電力(W)3.7
定格電圧(V)12 DC
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.31±0.04
型番SST-AP184i-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~34.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~143.21CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)135
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.27
型番SST- AS140B
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)210
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)3.6
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体ダイナミックベアリング
定格電流(A)0.3
型番SST-SF140B
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB
RoHS
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
極数6極
定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45
回転数0 ~ 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 ~ 120 CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB
RoHS
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)136
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54
型番SST-AS140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:795
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン: 43 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
回転数(min-1[r.p.m])600~1600
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ポンプ :0.42
型番SST-IG280-ARGB
最大静圧(mmH2O)ファン:3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%
コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140
ノイズレベルファン:9.8~23.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:99.2CFM
適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2
RoHS
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.39
型番SST-VD240-SLIM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5
コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120
ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:66.83CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.59
ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質PBT
色黒
質量(g)167
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)1.32
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.11
型番SST-VS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~66CFM
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2
RoHS
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質スチール、プラスチック
色黒
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン
質量(g)実質量:225
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-NT09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95
ノイズレベル13.6~32.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.6~46.4CFM
最大風圧(mmH2O)0.18~3.14
適合プロセッサーIntel LGA 1700
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2
RoHS
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF240W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:3.53mm/H2O
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。