パソコン/周辺機器 :「定電流」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O
その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill
材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム
寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)
色黒
質量(g)385
定格電力(W)13.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.1
回転数800 ~ 3,400 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300
RoHS指令(10物質対応)対応
流量222.95 CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:670
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4
回転数(min-1[r.p.m])300~2200
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.23
型番SST- AR12-TUF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75
コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベル6.2~34.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量69.26CFM
最大風圧(mmH2O)2.36
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
MTTF(時間)ファン:40000
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
エコ商品
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)始動:4.5DC
回転数(min-1[r.p.m])3000±10%
定格電力(W)4.2 (Max.)
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25
ベアリング含油軸受
定格電流(A)0.16
型番SST-AP81
最大静圧(mmH2O)2.9
コネクタ3pin
ノイズレベル30dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量29.5CFM
1台
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:720
定格電圧(V)12
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.385
型番SST-XE04-2066
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106
コネクタ4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベル38dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量54CFM
最大風圧(mmH2O)6.8
ファン速度(rpm)1300~3800
適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
MTTF(時間)ファン:100000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム
色黒
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B
エコ商品
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)
質量(g)922
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118
適合ソケットAMD Socket SP5
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)220
極数6極
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)7.2
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧ベアリング
定格電流(A)0.6
型番SST-SF160B
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)166
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36
型番SST-SF120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~41.2dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~100CFM
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:405
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.38
型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90
適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:52dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:43CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:21.08
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)14.5
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.84
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.07±0.01
型番SST-FTF4010B
最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10
回転数PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10%
コネクタ4ピン PWM & 2+1ピン
ノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:490
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:400
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン: 57.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色Black
質量(g)実質量:410
備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
定格電力(W)3.7
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.31±0.04
型番SST-AP184i-PRO
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32
コネクタ4 pin PWM
ノイズレベル0~34.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~143.21CFM
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2
エコ商品
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe
エコ商品
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)550(コネクタなし)
色黒
備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。
型番SST- PP15-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
エコ商品
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)650(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-90
コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS
エコ商品
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)550(コネクタなし)
色黒
備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP15-EPS
コネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
・エアフローを妨げない大型開口部。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードを使用することで任意のカラー表示が可能。・内蔵24個RGB LEDsストリップで、輝く照明効果。・とてもフレキシブルで、全ての120mmファンと互換性あり
仕様●RGB ピン割り当て:+5V, D, G +5V, D, NP, G●RGBコントローラ:WS2812 RGB●応用:120mmファングリル、LEDキット
材質プラスチック製ファンフレームおよび24基アドレッサブルRGB LEDストリップ
質量(g)27
定格電圧(V)5 DC
定格電流(A)1
型番SST-FG122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×6×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質鋼、プラスチック
色白
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果。・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B
材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ
質量(g)実質量:45
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)0.56
型番SST-FG141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140
設置場所140mmファングリル、LEDキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質スチール、プラスチック
色黒
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBT
色ブラック
質量(g)70
電圧(V)始動:6.5
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電力(W)1.8
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-FN80B
最大静圧(mmH2O)1.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25
コネクタ3ピンファンコネクタ
ノイズレベル22.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.81CFM
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
エコ商品
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)
質量(g)499
型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)
ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT
色ブラック
質量(g)157
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0-2000
定格電力(W)2.52
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-AP120i-PRO
最大静圧(mmH2O)0~2.52
コネクタ4pin PWM
ノイズレベル0~38.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~74CFM
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・システム冷却ソリューション用の高性能。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
材質PBT
色黒
質量(g)167
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電力(W)1.32
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.11
型番SST-VS120B-F
最大静圧(mmH2O)1.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ3ピン
ノイズレベル23.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量48CFM
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone -Air Blazerシリーズ- 新作120i Lite 3個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120I-ARGB-3PK
エコ商品
・RGBコントローラー付属アドレッサブルRGB対応120mmファン。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:5DC
回転数(min-1[r.p.m])1200±10%
定格電力(W)6
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.52
型番SST-AB120i-ARGB-3PK
最大静圧(mmH2O)1.15
コネクタ3ピンファン & 4-1ピン ARGB
ノイズレベル24Dba
RoHS指令(10物質対応)対応
流量37.5CFM
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質PBT
色黒
質量(g)167
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)1.32
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.11
型番SST-VS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~66CFM
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
エコ商品
4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)495
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91
適合ソケットIntel LGA 3647 Square
ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)210
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)3.6
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体ダイナミックベアリング
定格電流(A)0.3
型番SST-SF140B
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:64
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.32
型番SST-AS90B
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:160
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
定格電力(W)5.4
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.45
型番SST-SF120B
最大静圧(mmH2O)0~4.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~41.2Dba
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~100CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒
質量(g)197.6
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)1.68
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.14
型番SST-VS140B
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン
質量(g)実質量:225
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-NT09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95
ノイズレベル13.6~32.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.6~46.4CFM
最大風圧(mmH2O)0.18~3.14
適合プロセッサーIntel LGA 1700
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB
エコ商品
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26
型番SST-AB120R-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:2.3m/s (ファン出口にて計測)●有効エアフロー範囲:2 メートル
材質PCファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)185
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電力(W)1.44
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.12
型番SST-AP140i
最大静圧(mmH2O)1.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25
寿命30000時間
コネクタ3 ピン
ノイズレベル30.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量64.34CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26
型番SST-AB120RW-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
寿命40000時間
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。