PCパーツ (20) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色 半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32,LED:0.26 型番 SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 寿命 40000時間 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 500 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) Fan:0.11、LED:0.36 型番 SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 黒 質量(g) 197.6 電圧(V) 始動:>-6.0 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) 1.68 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.14 型番 SST-VS140B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~86CFM
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリングによる静音動作・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・ 低消費電力
仕様 ●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 195 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2000 定格電力(W) 3.24 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.27 型番 SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139×139×25 寿命 30000時間 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 18.8~73.48CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 実質量:70 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.45 型番 SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 PBT 色 黒 質量(g) 167 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) 1.32 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.11 型番 SST-VS120B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減・最大93CFMの大風量まで実現
色 半透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 1.8 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.26 型番 SST-AB120R-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質 Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g) 実質量:820 備考 マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:Hydraulic bearing 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×81 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベル ファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 400~1750 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:153×120×28 定格電流(A) ポンプ:0.39、ファン:0.32 型番 SST-PF120-ARGB-V2 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.53 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2200
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM 適合プロセッサー Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD240-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×275 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現・デュアルボールベアリングで長寿命・三相六極モーターで静かで高効率な動作・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
仕様 ●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12V その他 ・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属 材質 LCP ファンブレード、PBT フレーム 寸法(mm) 120 (W) x 25 (H) x 120 (D) 色 黒 定格電力(W) 6 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 0.25 型番 メーカー:SST-FHS120-24V 最大静圧(mmH2 O) 7.03 回転数 755 ~ 3500 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 45.6 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 110 CFM
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ