パソコン/周辺機器 :「50mm ファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W 寸法(mm)100 ブラック 型番SST-CPF05 コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT 電圧(V)始動:4.5 定格電圧(V)12 ベアリングHDB コネクタ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 寿命35000時間 ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2
エコ商品
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)135 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.27 型番SST- AS140B 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・1基の120mm x 25mmファンに対応。・大きな防塵効果のフィルター付属。・使用対象はRM400 / RM41-506 / RM41-H08
質量(g)実質量:170 型番G11910160-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×135×54 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量56.23CFM 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:35000
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力1200W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.9 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 100A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrm 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)620 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製コンデンサー使用。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list 白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.09 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L)1163 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装) 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 動作温度0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.39 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SX1000-LPT ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

100%モジュラケーブル。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。日本製電解コンデンサ。ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応。セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.56 kg 出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDBファン 出力密度(W/L)439 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
エコ商品
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 62.5A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g)実質量:820 備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:Hydraulic bearing 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他GPU Support list ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.93 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1300 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル最小0 dBA 効率効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDBファン 出力密度(W/L)720 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・4基の3.5”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・1基の80mmファンに対応。・ RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用
材質1.0mm SGCC 質量(g)実質量:620 型番G11909510-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×143×174 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム1x 80mm ファン
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)3.87 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル最小18dBA 効率≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium 冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源
エコ商品
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4 質量(kg)1.38 ブラック (非鉛成分塗装) 出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100 規格TFX 最大出力(W)DC:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65 保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護 騒音レベル(dB(A))18(最小) 入力周波数(Hz)範囲:47~63 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 動作温度範囲(℃)0~50 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音80mm HYBファン 出力密度(W/L)517 MTBF平均故障間隔100000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源
エコ商品
標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D) 規格TFX 最大出力(W)DC:700 動作温度0 ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-TX700-G 冷却システム静音80mm HYBファン 出力密度(W/L)724 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

・静音とパフォーマンスの大きな均衡。・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)。・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:420 (without fan) 形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3) 定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3) 型番SST-AR01-V3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3) RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3) ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3) MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源
エコ商品
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小0 dBA 効率89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM 適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)2.09 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-HA1650R-PM 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル18dBA(最小) 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.6 kg 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル最小0dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧180 ~ 264 Vrms 冷却システム静音92mmファン 出力密度(W/L)1070 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D) 質量(kg)4.16 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W)最大 DC :2500 型番SST-HA2500R-PM 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-A コネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル最小18 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum 入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms 冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 寸法(mm)82(幅)×102(高さ)×239(奥行き)、(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82(幅)×102(高さ)×225(奥行き)、(ケース、ブラケットなし)、73.5(幅)×40(高さ)×185(奥行き)、(モジュラーのみ、ブラケットなし) 質量(kg)3.04 型番SST-GM1300C-PF 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル61.5dBA 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム40mm DC ファン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7) 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7 RoHS指令(10物質対応)対応 拡張スロット数5 冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 シルバー 質量(g)2.15 kg 出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150 寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W)DC:400 動作温度0℃ ~ 45℃ 保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV ノイズレベル52 dBA 効率82% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Bronze コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED 入力電圧90V~264V 冷却システム40mm DCファン 出力密度(W/L)699 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります