2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他UASP機能 備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECU04-E インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー 備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECM20 インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数2
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります