パソコン/周辺機器 :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm
その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。
材質スチール
質量(kg)10.44
電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant
型番SST-RM45-360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー
質量(g)実質量:57
備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。
型番SST-ECM21-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:47.5
型番SST-ECM27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅
ドライブ数3
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
材質金属製
色ブラック
質量(g)実質量:200
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
型番SST-EXB02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3
インターフェース7ピンSATAコネクタx 1
保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結
動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結
コネクタ電源:SATA 15ピン x 1
データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵。・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション。・ クロスオーバー検出および自動訂正。・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応。・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応。・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応。・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応。・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応。・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)。・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供。・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降
質量(g)実質量:67.7
型番SST-ECL01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5
インターフェースPCI Express Gen2×1
設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード
チップセットRTL8125BG-CG
データ転送速度2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:0.39
色ブラック
型番SST-FS202B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146
適合場所3.5インチハードディスク溝x1
対応2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V
エコ商品
4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1
その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ
寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)
質量(kg)1.08
色黒
ファン92mm x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)2.15 kg
出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150
寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:400
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A
LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV
ノイズレベル52 dBA
効率82% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Bronze
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
入力電圧90V~264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)699
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E
エコ商品
三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1
材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ
質量(kg)実質量:1.8
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
型番SST-FS305-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206
適合場所5.25インチハードディスク溝x 3
対応5.25/2.5/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
500+500W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。奥行174mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 1+1冗長性構成。 80 PLUS シルバー認証。 ホットスワップ対応設計。 便利な引き出しハンドル。 業界をリードする信頼性。 日本製電解コンデンサ
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.87 kg
出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル51 dBA
効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS シルバー
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)
入力電圧90 ~ 264V
冷却システム2 x dual 40mm DC fans
出力密度(W/L)446
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU
エコ商品
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール。高さ1U CRPS フォームファクター。Cybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC。全部日本製の電解コンデンサ。PMBus 1.2対応。便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計。コールド冗長性。Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)。12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力。3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum
寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)
質量(kg)0.83
色銀(非鉛成分塗装)
型番SST-GM1300C-PFU
入力電圧(V)90 ~ 264 rms
保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
動作温度(℃)0 ~ 50
効率≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm DCファン
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
エコ商品
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2
エコ商品
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.13 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A
LEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)803
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1000+1000W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
仕様●+12V コンバイン:996W●+3.3V & +5V コンバイン:170W●LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 赤、DC出力はオンで正常です 緑、停電 赤●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●ファン速度:22000 RPM●フォームファクター:1+1 2U 冗長型フォームファクター●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1338W / リットル●安全規格登録番号:SST-2R1000FCGD-A●平均故障間隔 (MTBF):>100000 時間●最大 DC 出力:1000W●負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A) 25A 25A 83A 3.5A 0.8A、最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A、レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%、ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
質量(kg)3.16
色シルバー
寸法102mm(W) × 82mm(H) × 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 、84mm(W) × 82mm(H) × 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 、78mm(W) × 39mm(H) ×190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
型番SST-GM1000-2UG V2
入力電圧(V)90~264
保護機能過電流保護 、過電圧保護 、短絡回路保護 、過熱保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、2×8/6ピンPCIEコネクタ、6×SATAコネクタ、9×4ピン周辺用コネクタ、1×4ピンフロッピーコネクタ、1×2ピン総合PFDコネクタ、1×2ピンPW1コネクタ、1×2ピンPW2コネクタ、1×PMBusコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 45
ノイズレベル最大62.5dBA
効率≧87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm PWMファン
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
800+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.16 kg
出力(W)●+12V コンバイン:798●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:800
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0800FCGD-A
LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態すべてのPSUにAC電源がない OFFAC存在/スタンバイ出力のみ 赤DC出力はオンで正常です 緑停電 赤
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 25A 25A 66.5A 3.5A 0.8A最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)1070
MTBF平均故障間隔>100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。