パソコン/周辺機器 :「USB コネクター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケースに内部USB 3.0コネクタ装備でありながらUSB 2.0マザーボードをお使いのユーザーを対象に、このアダプタケーブルは内部19ピンUSB 3.0をUSB 2.0に変換します。 USB 3.0へのアップグレードが未対応の場合に、当製品は素晴らしいアイテムです。
長さ(mm)100
型番G11303050-RT
コネクタ内部19ピンUSB 3.0 ~ USB 2.0 9ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備。・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s 。・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5~95 RH
1台
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen 1インタフェース、USB 2.0 / 1.1と互換。・2基のUSB Type-Aおよび2基のUSB Type-Cポートで同時データ転送のニーズに対応。・独立電源LEDインジケーター。・USBバッテリーチャージ仕様1.2と互換。・コンパクトでポータブル設計
仕様●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)または将来発表されるバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●充電仕様:USBバッテリー充電1.2準拠●電力需求:USB Type-C経由5V
材質プラスチック
色チャコールグレー
質量(g)実質量:45
型番SST-EP09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×10×88(ケーブル含まず)
コネクタUSB Type-Cオスx 1、USB Type-Cメスx 2 (出力)、USB Type-Aメスx 2 (出力)
ケーブル長(mm)100
チップセットVIA VL813
データ転送速度最大5 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】白色で点灯:電源オン
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・ストレートアングル設計。・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応。・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加。・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ。・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g)実質量:3.7
備考CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。
型番SST-CP14-R
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.4×29.7×6.35
コネクタ内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象)
データ転送速度最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応
備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)
型番SST-ECU05
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
1台
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1
質量(g)アダプタカード:30(実質量)
型番SST-ES02-USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60
公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0
電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)
保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)
動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)
動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)
動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)
動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0
その他UASP機能
備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECU04-E
インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応
備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)
型番SST-ECU03
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・軽量でコンパクト。・グループ化コネクタによる簡単なインストール。・USB, およびオーディオポート。・高品質アルミニウム仕上げ
材質全アルミニウム製ケース
色ブラック
質量(g)実質量:257
型番SST-FP32-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×120
コネクタUSB 3.0×4、Audio x 1 (Azalia compatible)、Mic x 1 (Azalia compatible)
設置場所3.5”ドライブベイ
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
エコ商品
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5~95 RH
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C
エコ商品
・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供。・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz。・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応。・高品質アルミニウム製ケース設計。・小型でポータブル。・ドライバ不要
仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー
材質アルミニウム+プラスチック
色チャコールグレー
質量(g)実質量:71.3
温度(℃)0~45
湿度(%RH)10~80
型番SST-EP14C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7
出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1
ケーブル長(mm)100
チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176
データ転送速度USB 3.1 Type-Cオス
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力USB 3.1 Type-Cオス
対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質アルミニウム合金
色黒
質量(g)実質量:53
型番SST-MS12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20
適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブ
インターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-C
コネクタASMedia ASM2364
熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.k
USBケーブル長(cm)30±1.5
動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
USB 3.1 Type-Cオス-USB Type-Aメス。ナイロン編み込み被覆ケーブル。アルミニウム構造のコネクタ。OTG機能対応
仕様USBバージョン:USB 3.1 Gen 1
材質ナイロン編み込み
寸法(mm)68.5 (W) x 140 (H) x 35 (D)
色ゴールド
質量(g)28
ケーブル長(m)0.5 (1.65 ft)
型番SST-CPU05G-500
コネクタUSB Type-Cオスx 1 (ホスト) USB Type-Aメスx 1 (ターゲット)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen 1最大5
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応。・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ。・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度。・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要。・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン
材質アルミニウム一体化シェルおよびプレート
色チャコールグレー
質量(g)実質量:33 ± 5
型番SST-MS09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26
コネクタUSB Type-A
チップセットVIA VL715
データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MIC
その他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08
型番G11313530-RT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13
インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性あり
コネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audio
ケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-BG(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
エコ商品
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.9
備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。
電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX
型番SST-SEH2M-B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C
エコ商品
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)実質量:83.2
型番SST-FPS01-C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129
インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)
コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)
設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)83.2
型番SST-FPS01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129
インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)
コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01)
設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)95~300
規格TFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175
保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音80mmファン
出力密度(W/L)310
MTBF(時間)100000
フォームファクタTFX
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz
質量(g)実質量:4.7
型番SST-ES03-Wifi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6
保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)
動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)
動作湿度(%)0~90(結露しないこと)
保存湿度(%)10~90(結露しないこと)
セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)
Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)
規格SFX
各種認証80PLUSBronze
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100
保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)
出力密度(W/L)567
MTBF(時間)100000
フォームファクタSFX
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
エコ商品
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
色黒
質量(g)3.06 kg
備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130
寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
規格ATX
最大出力(W)DC:900
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A
LEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
ノイズレベル最大72 dBA
効率89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ
入力電圧90 ~ 264 Vrms
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm DCファン
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。