パソコン/周辺機器 :「USB C 延長」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
RoHS
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3
材質アルミ部品、鋼板
質量(kg)16.6
電源標準 ATX (PS2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×528×588、76.95リットル
型番SST-CS383
LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。