パソコン/周辺機器 :「USBからタイプC」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品はType-Cポート、USB-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。内蔵電池容量10,000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電する事ができます。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(USB-A to USB Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A
本体質量(g)約219
定格容量5V/6,500mAh
入力Type-C:5V/2.4A
時間(満充電まで)約4.5時間(5V/2.4A 入力時)
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回以上
使用環境温度(℃)-10~40
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電コード(USB-A to USB-Type-C)30cm×1 充電専用(データ通信不可) 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/10,000mAh
バッテリー容量(mAh)10000
本製品はType-Cポート、USB-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを同時に充電する事が可能です。本製品のUSB-Aポートは、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。内蔵電池容量10,000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電する事ができます。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(USB Type-C to USB Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
色チャコールグレー
出力Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/3、複数ポート同時使用: 5V/3A
本体質量(g)約241
定格容量5V/6,420mAh
入力5V/3A,9V/2A(パススルー充電対応)
時間(満充電まで)約5.5時間(5V/2A 入力時)
使用電池リチウムポリマー電池
寿命サイクル:300回以上
使用環境温度(℃)0~45
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(データ通信不可)USB Type-C to USB Type-C 30cm ×1 取扱説明書×1
標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/10,000mAh
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,900
税込¥4,290
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
税込¥26,378
¥23,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。