2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラスタバナナ乾電池式充電器
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~45 本体質量(g)約208(電池6本含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
1個
2,073 税込2,280
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスタバナナ乾電池式充電器
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~45 本体質量(g)211(電池含む) 出力電圧(V)5.0±0.25 入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30 梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本 出力電流1500mA
1個
2,255 税込2,481
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります