2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
ブラック 質量(g)28 出力電流(A)最大:3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) コネクタType-Cオス型-USB Aオス型 ケーブル長(cm)100 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類やわらか 適合用途データ転送用
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
ブラック 質量(g)20 出力電流(A)最大:3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) コネクタType-Cオス型-USB Aオス型 ケーブル長(cm)50 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類やわらか 適合用途データ転送用
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります