パソコン/周辺機器 :「電池充電器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本 出力電圧(V)DC5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19 質量(g)129
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付 ブラック 質量(g)129 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19 出力電圧(V)DC5.0 使用電池単3×4本
1個
1,098 税込1,208
欠品中

PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル 質量(g)228 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140 入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A バッテリー容量(mAh)10000 ケーブル長(cm)50 充電端子micro-B・Type-C 給電端子USB-A・Type-C
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります