パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
インターフェイスUSB2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
新規格type-Cコネクタ搭載。
データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。
どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。
さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
色ブラック
出力電流(A)最大:3
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
コネクタType-Cオス型-USB Aオス型
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類やわらか
適合用途データ転送用
アズワン品番65-0414-43
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。
MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
色ホワイト
対応USB PD 60W/3A
インターフェイスLightning USB Type-C
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用・充電用
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付
ケーブル長(m)2
出力電流(A)2.4
USBタイプType-C
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
コネクタ形状micro-B - USB(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
USBポート数2個口
充電端子Type-C
給電端子USB
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
USBポート数2個口
充電端子Type-C
給電端子USB
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38
コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル種類4端子一体型
適合用途充電・データ転送用
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B/Type-C
給電端子USB/Type-C
USBポート数2個口
入力5V/2A
出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4
機能Qi機能、3台同時充電可能
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子micro-B
給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。