パソコン/周辺機器 :「ACアダプター DC12V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・淡く透けるシアーな質感 ・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力30WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・スマホ・タブレット等を2台同時に充電可能 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
用途・これ1つで、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など充電可能 質量(g)約60 サイズ(cm)約縦3.6×横3.5×厚4.6 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力(Type-Cポート)[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(最大出力30W)(USB-Aポート)DC5V/2.4A(最大出力12W)(Type-Cポート+USB-Aポート)DC5V/3A(最大出力15W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.0(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
2,709 税込2,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能 ・淡く透けるシアーな質感 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108 サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.8(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
4,527 税込4,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります