「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上)
ディスク3GB以上(インストール時)
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。