STAHLWILLE(スタビレー)
工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカー。特にスパナ類のクオリティには絶対の自信をもっています。ドイツの公的機関PTBよりISO17025の認証を取得している数少ないメーカーです。
会社情報
会社名 | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG |
---|
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
材質(ストラップ)合成繊維
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)
質量(g)27
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED
付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル
寸法(mm)Φ16.5/14.8×164
色ブラック・グリーン
質量(g)47.2(電池除)
等級CE、RoHS
電源充電式
使用温度(℃)-10~40
防塵防水性能IPX4
材質(ボディ)アルミニウム
充電時間(時間)約2.5
モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF
明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150
照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)
点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間
耐衝撃IK07
充放電回数(回)約500
最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64
照射角度(°)<トップライト>20
USBMicro-B USB
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
色グリーン
高さ(mm)860
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)425
耐荷重(kg/段)10
キャスターあり
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
棚段数3
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
LEDCOB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5
ボディーカラーブラック・グリーン
明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)
USBUSB Type-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
主な用途締め付け用
寸法b(mm)28
寸法h(mm)23
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°
寸法a1(mm)3
寸法a2(mm)3.2
1000V絶縁ヘクスローブビットソケット。
差込角(sq.)3/8
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
1パック
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18