Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応
付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源USB5V1A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14
再生周波数帯域(Hz)20~10k
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)
対応コーデックSBC
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12
電池CR2032×1
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP66
送信周波数(GHz)2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式BluetoothVer.5.2
音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション探す(Apple社純正)
無線距離(m)10以内
適合システムiOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。
鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
紛失モードでもっと簡単に探す。「紛失モード」を有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知が届きます。
音を鳴らして見つける。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブで、本製品の内蔵スピーカーで音を鳴らすことができます。
プライバシー機能を内蔵。本製品の場所は、登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。
IP66の防水&防塵対応。
電池持ちは最大1年(CR2032)。
ストラップホール付き。
仕様●本体色:ホワイト●無線方式:Bluetooth Ver.5.2●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz●無線距離:約10m以内●動作環境温度:0~40℃(結露しないこと)●防塵防水性能:IP66/IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)●電池:CR2032×1個●アラーム音量:60dB(音源から25cmの位置)●動作期間:最大1年※1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値。●システム:iOS15以上●アプリ:探す(アップル社純正)●本体サイズ:41W×41H×12Dmm●重量:10g●保証期間:6ヶ月
アズワン品番67-6615-08
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。