パソコン/周辺機器 :「充電器端子」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力5V/1A ホワイト 質量(g)60 ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)60×17×55 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
799 税込879
当日出荷

Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。 ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。 Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 材質PVC、ABS樹脂 ブラック ケーブル長(m)約2 本体質量(g)75 コネクタ形状HDMIタイプA - Type-Cオス 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度(℃)0~35
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)約3 コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス 対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 最大解像度2160p 4K/60Hz 使用環境温度(℃)0~35 ケーブル種類スタンダード オス形状Type-C 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度範囲(℃)0~35 オス形状USB-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります