パソコン/周辺機器 :「変換端子」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53 質量(g)55 定格15A/125V プラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g)85 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V 本体質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40 プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AppleMFiライセンス認証品。 LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。 ステレオ再生可能。 イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。 イヤホンにマイク機能があれば通話可能。 AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5 オス形状Lightning メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)0.05
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂 ブラック 質量(g)115 ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3 最大解像度Full HD 1080p 動作温度範囲(℃)0~40 メス形状HDMI(タイプA)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)約3 コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス 対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 最大解像度2160p 4K/60Hz 使用環境温度(℃)0~35 ケーブル種類スタンダード オス形状Type-C 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160 質量(g/個)84
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度範囲(℃)0~35 オス形状USB-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング