PCアクセサリー (19) スマホ/タブレット関連アクセサリ (67) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: カシムラすべて解除
AC充電器 カシムラ (3件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
AC充電器 ストレート カシムラ 当日出荷
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力 5V/1A 色 ホワイト 質量(g) 60 ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 60×17×55 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品 充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2) コード長さ(m) 約1(USB-A to USB-C) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×12 入力 DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
AC充電器ストレート カシムラ 5日以内出荷
ハイパワー5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
ケーブル長(m) 2 色 ホワイト 質量(g) 75 本体寸法(mm) 50×50×17 充電時間 (iPhone5)約2.5時間、(iPod touch)約2.2時間
AC充電器 AC マルチ 1A カシムラ 当日出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色 ホワイト 出力 5V/1A コード長さ(m) 約1 本体質量(g) 60 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×17×55
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力 5V1.5A、9V1.2A 付属品 USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qi コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×120×160 入力 5V2A、9V1.67A、Type-C
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品 USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W) 最大10 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g) 100 入力 DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED (通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×108×17
ワイヤレス充電器 マグネット 10W カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色 ブラック 出力(W) (最大)10 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1(USB-A to USB Type-C) 本体質量(g) 80 入力 DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×7×102 ワイヤレス通信 Qi(ver.1.2)
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W) 最大10 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m) 約1 入力 5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応 ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×170×165
AC充電器 AC typeC 3A カシムラ 6日以内出荷 から 8日以内出荷
しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。
出力 5V/3A コード長さ(m) 約1 本体質量(g) 76 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×28×54
ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ (1件のレビュー) 予約販売
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W) 最大10 入力 5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~45 幅(mm) ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm) ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×170×145 質量(g) 235
電池式充電器USB1P 1A カシムラ 当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途 スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g) 40 出力 DC5V 使用温度(℃) 0~35 使用電池 単3アルカリ乾電池×3 保証期間 6ヶ月 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×73×19
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
電源ケーブル付属(コード長1.5m)
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 6 出力 1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A 本体質量(g) 249 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×78×110
ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 カシムラ 5日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W) 最大10 入力 5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~45 幅(mm) ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm) ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×145×72 質量(g) 175
AC充電器1m1A LA WH カシムラ 6日以内出荷
5V1A(1000mA)出力。<br />家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。<br />100V~240V対応なので海外でも使用可能。<br />ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
質量(g) 54 出力 5V 1A コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×17 色(本体) ホワイト グリーンマーク 認定
USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ 当日出荷
USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8A コード長さ(m) 1.2 本体質量(g) 175 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×34×98
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラ 当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様 1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力 色 ホワイト 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 USB-A×2ポート/Type-C×2ポート 出力 1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×67×27
USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ 当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。
収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 5V/1A 本体質量(g) 19 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) USBポート数 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×27×26
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W カシムラ 当日出荷
USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体質量(g) 36 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×47×31
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK カシムラ 6日以内出荷
Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。<br />最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です
電力(W) 高速充電最大対応:15 ケーブル長(m) Type-C:1 本体質量(g) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×11
AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 4日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色 ホワイト 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×40×43 USBポート 【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W 入力電圧 AC100-240V 50/60Hz
USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ 当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-C:5V 1.5A 本体質量(g) 21 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×26×27
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラ 当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m) 約1.2 本体質量(g) 230 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×28×185
Qiワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー ローアングル吸盤取り付け カシムラ 6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。<br />ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。<br />赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。<br />エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。<br />合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。<br />強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。<br />車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。<br />スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。<br />最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)<br />通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)<br />USB電源ケーブル付き。<br />安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品 USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き) 質量(g) 310 備考 ※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。 出力(W) 最大15 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 ワイヤレス:Qi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時) 入力 DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C ホイール寸法(mm) 可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ 当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用のLEDが点灯。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g) 39 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×38×32
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ 予約販売
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
誘導雷から機器を守る雷ガード付き。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m) 約1.2 本体質量(g) 250 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×28×185 最大サージ電圧(V) 5000 制限電圧(V) 775
USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラ 4日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 2 出力 1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A 本体質量(g) 39 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×32×38
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ 当日出荷
3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×25×95
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラ 当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様 自動識別IC搭載 付属品 電源ケーブル(コード長1.5m) 色 ホワイト 質量(g) 249 使用温度範囲(℃) 0~35 ポート数 USB-A×4ポート/Type-C×2ポート 出力 USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×110×78 最大出力 USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ 5日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用ブルーLED付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g) 36 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) USBポート数 2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×38×32
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみ カシムラ 4日以内出荷
USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g) 45 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×37×37
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラ 当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A 本体質量(g) 95 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×76×55
USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ 8日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W 本体質量(g) 66 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×50×48
DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ 4日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ<br />DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。<br />USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)<br />DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。<br />DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
DC-3A-USB 2ポート カシムラ 4日以内出荷
キャップが閉まる2ポート<br />12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
材質(本体) ABS・亜鉛合金 質量(g) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×22×40
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3