輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
質量(kg)21.7 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)17.2
連続使用時間(時間)18
機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)15.7~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー16GB(内10GB使用可能)
応答速度9ms
設置方法縦置き可能
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)400
グリーンマーク対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ65型
消費電力(W)153
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:28.5
最大消費電力(W)310
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)26.6 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)20.7
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルVA
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)500
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2,、DVI-Ix1,
VESAマウント(mm)100×100、200×200、M4
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
適合規格PSE/VCCI/J-Mossグリーンマーク/RoHS2
スピーカー10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
適合規格PSE/VCCI/J-Mossグリーンマーク/RoHS2
スピーカー10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ55型
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ65型
消費電力(W)161
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:29
最大消費電力(W)227
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)34.4 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時)
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)34.4
連続使用時間(時間)24
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネルADS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
内部メモリー無し
応答速度8ms
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%
アスペクト比16:9
コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度8ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A
内部メモリー無し
機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5
スピーカー10W×2
本体質量(kg)13.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)
連続使用時間(時間)24
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)17.1 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルADS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)30~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.0×1
バックライトD-LED
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.5インチ
輝度(cd/m2)700
グリーンマーク対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。