デルアダプタ - USB-C - VGAを使用すると、USB-Cを装備したデスクトップやノートパソコンから出力されたビデオコンテンツを、VGA準拠ディスプレイに表示できます。鮮明で色彩豊かなビデオ映像をお楽しみください。
インターフェースVGA - USB-C
アダプタタイプ外付けビデオアダプタ
バス仕様USB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
デルアダプタUSB-C - USB-A 3.0は、USB-Cポートを搭載したレガシーコンピュータと、USB-A 3.0ポートを備えた比較的新しい周辺機器やデバイスとを接続します。
タイプUSBタイプCケーブル
ケーブル長(cm)13.1
オス形状24ピン USB-C
メス形状9ピンUSBタイプA
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
Dell Pro 7-in-1 USB-C トラベル ハブ - DA310
7つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・わずか約80gの軽量コンパクト設計。場所を選ばず活躍。
・7-in-1ポート搭載。USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, VGA, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。簡易ドックとしても機能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースRJ-45×1、USB-A 3.1 Gen2×2、USB-C(多機能、最大90Wの電源パススルーに対応、30Hzで4K、USB 3.1 Gen2)×1、HDMI 2.0(60Hzで最大4K)×1、VGA×1、7.DisplayPort(60Hzで最大4K)×1
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
USB 3.0 - イーサネット アダプターにより、既存のUSB入力を使用してコンピューターやデスクトップにイーサネット ポートを追加することができます。
ポート数1
接続有線
インターフェース1000Base-T × 1 - RJ-45
ポートGigabit Ethernet×1
ケーブルタイプイーサネット 10Base-T, イーサネット 100Base-TX, イーサネット 1000Base-T
変換タイプUSB 3.0 - イーサネット
バス仕様SuperSpeed USB 3.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305
6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。
・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースUSB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45
供給電源90W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
内蔵スピーカーフォンを搭載したデル初のUSB-Cアダプターです。All-in-One の接続機能と会議に最適なソリューションを提供します。
質量(g)214
寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×32
接続方式USB-C
接続ホスト:USB-C
電源供給1×USB-C 最大90Wの電力供給をサポート
バス仕様1 ×USB-C、 1 ×HDMI、 2 ×USB-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)
接続方式USB-C/USB-A
対応アクティブノイズキャンセラ
ケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。