Adapter 120W Level VI
1台
¥10,680
税込¥11,748
翌日出荷
容量(GB)4
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
12台のSASドライブまで取り付け可能。高い信頼性と拡張性
1台
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
12ベイ デスクトップフォームファクタのDX1215II は、設置面積を最小限に抑えながら、Synology DiskStation1のストレージ拡張を実現します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ご利用の NAS の I/O 性能を劇的に高めるよう設計された Synology M.2 SSD アダプター M2D18 は、ランダム I/O 遅延を大幅に減少させ、写真のインデクシングやファイル検索、仮想化環境といったアプリケーションに効果があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
16GB DDR4-2133 ECC Registered DIMM CL=15 Dual Rank 288pin 1.2V増設メモリ。対応機種はSynology FS3017、RS18017xs+です
容量(GB)16
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
容量(GB)4
1台
¥15,480
税込¥17,028
翌日出荷
インターフェースSATA 6 Gb/s
容量(GB)480
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。
1台
¥14,480
税込¥15,928
8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応
セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1
質量(kg)14.5
消費電力(W)アクセス:190.99
電源電圧(V)AC 100~240
インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692
電源周波数(Hz)50/60 単相
動作/保管温度(℃)0~35/-20~60
騒音レベル(dB(A))57
ファン80×80×4 pcs/交換可
各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC
ポートSAS IN×1/SAS OUT×1
適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)
電源アダプタ500W
ベイ数24
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥609,800
税込¥670,780
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
RS2825RP+用メモリ
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
25シリーズ用拡張ユニット
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
容量(GB)8
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
容量(GB)8
1台
¥35,480
税込¥39,028
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)800
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
容量(GB)8
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
容量(GB)16
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
RS2825RP+用メモリ
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
4GB (RAM1600DDR3-4G) DDR3-1600 unbuffered So-DIMM 204pin CL=11 1.5V。適用機種 DS2015xs、 DS2415+、 DS1815+、 DS1515+、 RS2416+/RS2416RP+、 RS815+/RS815RP+
容量(GB)4
1台
¥14,480
税込¥15,928
8日以内出荷
Synologyの拡張ユニットRX1223RPを利用すると、互換性のあるデバイスに最大96ベイまでストレージを増設可能です。オンライン ストレージの拡張により、システムやサービスを停止することなくボリュームの拡大や新規作成ができます。
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
お使いのSynologyラックマウントSASストレージをSynology RX1222sas拡張ユニットにより一度に12ベイ拡張することができます。最大7台で84台までの3.5インチ/2.5インチ SAS/SATAドライブベイを拡張します1。 Synology DiskStation Manager (DSM) のオンラインボリューム拡張と強力なボリューム管理オプションで、サービスを中断することなく、必要に応じてボリュームを追加できます。
1台
¥509,800
税込¥560,780
8日以内出荷
容量(GB)16
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
1台
¥34,480
税込¥37,928
8日以内出荷
容量(GB)32
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
容量(GB)64
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。
インターフェースSATA
容量(TB)7
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
5-bay expansion unit connected by Type-C expansion cable with side-band management
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
ベイ数2
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。