パソコン/周辺機器 :「CD 棚」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SBXバンドル
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。
付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個
質量(kg)2.05
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44
冷却方式自然空冷。
最大消費電力(W)16.2
保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)13.9
動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD)。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.29
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SB5バンドル
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。冷却方式:自然空冷。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。
付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個
質量(kg)2.05
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44
最大消費電力(W)16.2
保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)13.9
動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.29
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3x、 IEEE802.1D、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3ad、 IEEE802.1X、 IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:100/1000M SFPx20、SFP/RJ45 combox4、1G/10G SFP+x2 、Duplex:Full/half 、Auto Negotiation:対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)※SFP21-24番ポートと共用不可。適合ケーブル:1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TXX:Category5以上(UTPまたはSTP) 、10BASE-T:Category3以上(UTPまたはSTP)。適合性:EMI規格:VCCIクラスA 、環境:RoHs指令準拠 、信頼性:MTBF 82、419.8h(25℃ 常温)。
付属品AC100V用電源ケーブル、ラックマウントキット、 コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×172×44
最大消費電力(W)54.8
保管温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)47.1
動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.94
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3x、 IEEE802.1D、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3ad、 IEEE802.1X、 IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:100/1000M SFPx20、SFP/RJ45 combox4、1G/10G SFP+x2 、Duplex:Full/half 、Auto Negotiation:対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)※SFP21-24番ポートと共用不可。適合ケーブル:1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TXX:Category5以上(UTPまたはSTP) 、10BASE-T:Category3以上(UTPまたはSTP)。適合性:EMI規格:VCCIクラスA 、環境:RoHs指令準拠 、信頼性:MTBF 82、419.8h(25℃ 常温)。
付属品AC100V用電源ケーブル、ラックマウントキット、 コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×172×44
最大消費電力(W)54.8
保管温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)47.1
動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.94
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
RJ45x26ポート、 SFPx2ポート搭載し、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応した管理機能付レイヤー2スイッチです。
16、383個のMACアドレスエントリーやMACフィルタリング、port-security機能によるMACアドレス制御をサポートします。
管理コンソールポート、インバンド管理(SNMP/HTTP/HTTPs/Telnet/SSH)に対応、そして、ファンレス設計による静音設計で快適な環境を実現致しました。
CISCO-likeコマンドインターフェイス。
ポートベースVLAN、 IEEE802.1Q VLAN、 Voice VLAN、 Q-in-Q(double tagging)機能やIsolatedポート、communityグループによるPrivate VLANにも対応しております。
また、ポートトランク、LACP(IEEE802.3ad準拠)は最大8ポート/120グループまで対応し、8パターンのロードバランシング方式を選択することが可能です。
STP(IEEE802.1d準拠)、 RSTP(IEEE802.1w準拠)、 MSTP(IEEE802.1s準拠)に対応し、unicast/broadcast/multicast ストームコントロールをサポート致します。
IPv4/IPv6 ACL、 MAC ACLを搭載し、in/out方向によるL2からL4レベルのパケットコントロールが可能で、CoS/DSCP、 QoSスケジューリング、 policy-map(CBWFQ)に対応しQoSによる柔軟なトラフィックポリシー設定も可能です。
省エネIEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント対応し、IEEE802.1xではdynamic/guest vlanに対応し、最大500ユーザを管理できます。
仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX x 24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x2ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上●1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●スループット:9.5Mpps●総帯域幅:12.8Gbps●バッファ容量:1Mbyte●RAM:128Mbyte●Flash:128Mbyte●MACアドレス登録数:16、383個(最大)●VLAN:IEEE802.1Q tagging、IEEE802.1Q VLAN Tag Q-in-Q、GVRP、ポートベース VLAN、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN●スパニング・ツリー:IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)●マネージメント:Webマネジメント、CL(I RJ-45)、TELNET、TELNET v6、Syslog、SMTP●SNMP:V1/v2c/V3、SNMP over IPv6●IPマルチキャスト:IGMP v1/v2 、IGMP snooping v1/v2、MLD、MLD snooping v1/v2、●その他:QoS(Priority Queuing、CoS/802.1p、DSCP)、フローコントロール、ポートミラーリング(Tx、Rx、Both)、ポートトランク、帯域制御、IEEE802.1x、LACP(IEEE802.3ad120グループ/8ポート)、DHCP client、DHCP snooping、SNTP、IPソースガード、ACL、ARP Inspection、ジャンボフレーム(9216bytes)、storm control、 MACアドレスフィルタリング【LED表示/ボタン】●本体:電源正常(緑):点灯、リロード(緑):点滅、温度警告(黄):点灯、機器異常(赤):点灯、電源OFF:消灯●LINK/ACT:リンク確立時:点灯 、通信中:点滅Port25-26:10/100/1000Mbps:(緑)●Port27-28:100/1000Mbps:(緑)【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.23A●最大消費電力:13W●最大発熱量:11.2kcal/h●冷却方式:ファンレス・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと●外形寸法:440mm(W) x208mm(D) x44mm(H)●重量:2.63kg●適合性:EMI規格 VCCIクラスA●信頼性:MTBF200、000h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠●同梱物:AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、IGマニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5015U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7849-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。