3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ 解像度1024×768 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時) 規格XGA 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7 コントラスト比700:1(標準値) 表示色1620万色 視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 アスペクト比4:3 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
89,980 税込98,978
欠品中

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ 解像度1024×768 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時) 規格XGA 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7 コントラスト比700:1(標準値) 表示色1620万色 視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) 色(本体)ホワイト 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 アスペクト比4:3 商品タイプタッチパネルディスプレイ パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレア コントラスト比700:1(標準値) 解像度1024×768 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス) アスペクト比4:3 モニターサイズ15型
1台
92,980 税込102,278
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります