パソコン/周辺機器 :「usb 温度 計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色域:sRGB00% 質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440 消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5 出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) 最大出力(W)Pass-through:60 ケーブル長(m)USB Type-C:約1 方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電) 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時) 入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度WUXGA(1920×1200) 動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 視野角上下178°、左右178° スピーカーなし 色(本体)アンバーブラック 画面サイズ14.0型ワイド アスペクト比16:10 パネル駆動方式VA
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。
仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。 付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個 質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず 電源単3アルカリ乾電池 1本 電源電圧DC1.5V 対応OSWin10以上 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能1600dpi 通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3 動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと) ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時) ホイール数1個 読取方式ブルーLEDセンサー 使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約1.038~1.156 アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック 規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず) 表面処理アンチグレア マイクロホン内蔵ステレオマイク 機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子) メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応 AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2) 最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz 表示色1677万色 解像度Full HD 1920×1080 動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) スピーカー内蔵ステレオスピーカー 画面サイズ14.0型ワイド(16:9) OSWindows 11 Pro 64ビット ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能) ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN) 開閉角度(°)約180(ディスプレイ) BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠 メモリーモジュール規格LPDDR4X 無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R) セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応 USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります