UVマルチ除菌器ポケットドクターロア・インターナショナル(1件のレビュー)取扱停止中
本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70入力5V、0.43A寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh使用時間10秒利用時最大約300回充電時間(時間)約1.5照射範囲直径約20cm距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)