マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンドJTT5日以内出荷
本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。
セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンド色シルバー質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15ケーブル長(m)約1入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器保証期間初期不良のみ接続端子Type-C寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798