イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング
適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種
最大出力(W)ワイヤレス15
入力PD 5V/9V/12V(18W)
機能イルミネーション搭載
端子Type-Cオス
ケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。