PCアクセサリー (2) スマホ/タブレット関連アクセサリ (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JTTすべて解除
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 ストレート オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT (1件のレビュー) 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 DP 変換タイプ Type-Cオス- DPメス
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 欠品中
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型FLAT オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 垂直L型SLIM JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 垂直L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス-オス
TYPE-Cマグネット変換コネクタ用端子 JTT 6日以内出荷
TCTCMGシリーズ専用端子。コネクタ端子のみ(単品)もラインアップされており、複数の機器を一本のケーブルでご利用いただくなども可能となります。
コネクタ形状 TCTCMGシリーズ専用 オス形状 USB Type-C
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT 7日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm) 36×24×11 質量(g) 6 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps) 最大10 オス形状 Type-C メス形状 USB-A
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 miniDP 変換タイプ Type-Cオス- miniDPメス
Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様 ●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm) 51×25×14 質量(g) 11 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 オス形状 Type-C メス形状 RJ45 変換タイプ オス-メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 RJ-45
TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 6日以内出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 U型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3