パソコン/周辺機器 :「鍵錠」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ 保証期間5年間の限定保証 ロックシステム鍵式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッド。Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。
仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式 保証期間5年間の限定保証 ロックシステム鍵式
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

超小型10mmヘッドサイズでありながら特許取得のピッキング防止機構を備えたハイセキュリティ 業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー 特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果 Tバーロックシステム○強固なカーボンスティールケーブル 回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様鍵管理:スタンダード、錠タイプ:スタンダード
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック 材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼 直径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 シリンダー錠(2個) ケーブル径(Φmm)5.5 総質量(kg)0.26
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング