1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト 付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約170 電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30 分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit 保存温度(℃)-20~60 入力インピーダンス(Ω)1M 測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS 取付け方法据え置き、DINレール 対応メディアSDHCカード(最大32GB) サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます) 動作温度(℃)-10~50 チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁 入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/N アナログ入力8チャンネル 通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります