Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
ケーブル長(m)3
アズワン品番67-7730-71
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト
付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約170
電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30
分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit
保存温度(℃)-20~60
入力インピーダンス(Ω)1M
測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS
取付け方法据え置き、DINレール
対応メディアSDHCカード(最大32GB)
サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)
動作温度(℃)-10~50
チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁
入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/N
アナログ入力8チャンネル
通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。