パソコン/周辺機器 :「表示装置」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド ブラック 質量(g)24 設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16 表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給5V~12VDC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)90(結露無きこと) 信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃)-40~85 プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイルSPP (Serial Port Profile) 受信感度-88dBM 通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状D-sub9ピン コネクタ1D-sub9ピン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm 付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド 質量(g)30 設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート) 消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC] 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16 表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery 電源供給5V~12VDC 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)90 結露無きこと 充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電 信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD 保管温度(℃)-40~85 プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP 各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m) プロファイルSPP (Serial Port Profile) 受信感度-88dBM 通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200 オス形状D-sub9ピン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等) 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30 変換タイプオス - オス
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります