胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR7日以内出荷
Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-LPOLAR7日以内出荷
高解像度タッチディスプレイ、そして睡眠/活動量の自動計測機能を搭載したスタイリッシュなスポーツ・ヘルスケアウォッチ。有機ELディスプレイで視認性が高く、操作もタッチ中心で快適。高精度な心拍計測(10LED+3Dセンサー)やデュアルバンドGPSを搭載し、ランニングやウォーキングでも正確なデータ取得が可能です。睡眠分析や体内リズムガイド、栄養素別カロリー分析など健康管理機能も充実。日常使いから本格的なトレーニングまで幅広く活躍する万能モデルです。
付属品Polar Ignite 3、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ9.5質量(g)総質量35、リストバンド除く21タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)215BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチPOLAR7日以内出荷
ランニングに本気で取り組む人向けの高機能GPSスポーツウォッチです。GPS追跡機能をさらに改良した内蔵アンテナを新たに追加。トレーニングでのお役立ち機能や、身体回復状況と睡眠状況をパーソナライズする分析アプリも搭載し、ベストなパフォーマンスを目指すあなたの可能性を後押しします。超軽量ボディと見やすいディスプレイ、そして気圧式高度計を装備。どんなスポーツにも挑戦できるパワーを与えてくれます。最大35時間のバッテリー持続、軽量41gの快適設計で長時間の使用も安心です。
付属品Polar Pacer Pro、Polar Pacer Pro シリコンリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量41、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR7日以内出荷
Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798