パソコン/周辺機器 :「TRS」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用 材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金 長さ(mm)約280 ブラック 質量(g)16 耐荷重(kg)5 線径(mm)2.4 リング径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約380 グレー 質量(g)14 耐荷重(kg)2~3
1個
699 税込769
当日出荷

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整 質量(g)29 寸法(cm)39×29×6 取付方式粘着シール
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIMカードスロット取り出し用のピンです。
用途SIMカードの取り出しに 寸法(mm)32×7×1 質量(g)0.2
1個
179 税込197
当日出荷

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)51×180×32 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 コンセント形状2P 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプオス - メス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5 質量(g)4 電流(A)最大3 電圧(V)15 最大出力(W)【PD電源】65 ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に 付属品USB Type-Cケーブル 材質プラスチック、アルミニウム 寸法(mm)50×35×80 質量(g)60 接続USB 接続 電源タイプUSB駆動式 インターフェイスUSB Type-C 適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)80×20×7 シルバー コード長さ(mm)410
1個
499 税込549
欠品中

レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。 ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。 リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として ストラップ長さ(cm)ネック:41 ひも長(cm)リール:60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に クリア
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。 ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。 ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として ケース形状縦型 ケース寸法(mm)65×95 ストラップ長さ(cm)ネック:50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10 コード長さ(cm)60 質量(g)13 ブラック
1個
699 税込769
欠品中

雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)48×315×30 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数7 コンセント形状2P 機能背面マグネット付/雷ガード 被覆二重絶縁コード マグネットあり プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用 長さ(mm)約260 ブラック 質量(g)41 耐荷重(kg)2~3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

名札用ストラップ 横向きクリアケース付きです。名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとして ブルー ケース寸法(mm)約 114×82×1 ストラップ長さ(cm)43
1個
99 税込109
当日出荷

長さを2段階に調整できるブラシです。スライド式でブラシをスティックに収納できるので持ち運びに便利です。
用途ディスプレイ、キーボード、細かい隙間の掃除に 材質(刷毛部)羊毛/(スティック部)ABS 寸法(mm)90×25×15 ブラック 除電性能× ブラシ長(mm)20・35
1個
299 税込329
当日出荷

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として グレー 質量(g)4 出力(W)【PD電源】最大102 電流(A)最大6.8 電圧(V)15 コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×17×9 変換タイプオス - メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
用途スマホの紛失・落下・盗難防止として ストラップ長(mm)400~553 ストラップ幅(mm)20 最大荷重(kg)約2
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、。改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。 質量(g)8 耐荷重(kg)約2 長さ(cm)50
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸紐ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。掛け心地が良い丸紐を採用しております。スマートフォンにストラップホールの取り付けが可能です。
用途スマホの紛失・落下・盗難防止として 質量(g)31 ストラップ長さ(cm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×210×25 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)315×65×45 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数5 電源コード(m)2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途待機電力の節約に 雷ガード付です。 寸法(mm)85×120×30 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)170 スイッチ個別 定格AC125V/15A/合計1500W コンセント個数4 機能スイッチ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

伸ばして使える名札用リールです。 ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き 二重リング付き
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に 寸法(mm)32×32×10 ブラック ひも長(cm)リール:65
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式の15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。
質量(g)145 収納時寸法(mm)330×17×430
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。 材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂 寸法(mm)146×41×30 ホワイト 質量(g)220 スイッチ個別 定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで コンセント個数1 電源コード(m)1.5 機能スイッチ付 プラグ形状スイング(AC) USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワンタッチで外せるストラップです。ジョイントで簡単に着脱可能です。
用途ストラップとして ブラック 質量(g)8 ストラップ長さ(cm)45
1個
299 税込329
当日出荷

トライメイトワイドストラップ
フックが2個付いており、名札ケースや鍵などが取り付けられます。
材質ナイロン 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(g)25
1個
390 税込429
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナリール付きネックストラップです。ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。
用途万能型ネックストラップとして 材質PU、アルミニウム合金 ブラック&ゴールド 質量(g)24 全長(cm)52 最長寸法(mm)リール:330
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、。改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。 長さ(cm)50 質量(g)8 耐荷重(kg)約2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。 最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)130×40×14 ブラック 質量(g)40 コード長さ(mm)600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付き丸紐ネックストラップです。先端にクリップが付いているので名札など挟んで使用できます。
用途ネックストラップとして 質量(g)9 ストラップ長さ(cm)44
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップ型のUSB_Type-Cケーブルです。カバンや携帯などに取り付ける事が可能です。
ブラック 質量(g)10 コネクタ形状Type-C/Type-C
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などしっかりクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして 寸法(mm)260x10x5 ブラック 質量(g)14
1個
399 税込439
当日出荷

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)85×120×30 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)170 スイッチ個別 定格AC125V/15A/合計1500W コンセント個数4 機能スイッチ付
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)400 極数AC2極 スイッチ個別 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数6 電源コード(m)2 機能スイッチ付 被覆二重絶縁コード
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります