パソコン/周辺機器 :「モニター 台 引き出し」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。 MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。 付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。 また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。 USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約74 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52 対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降 最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。 保証期間2年 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります