USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブはUSB3.0対応、ギガビットイーサネットとバスパワー/セルフパワー(ACアダプター別売り)両対応USB3.0ハブを組み合わせたマルチアダプター です。
USB 3.0に対応し、USB2.0の約10倍の転送速度、最大5Gbps(Super Speed:理論値)の超高速データ転送が可能です。また、ギガビットイーサネット対応で、安定した超高速回線での有線LAN環境を実現します。
重量わず か60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れています。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)
セット内容JUH470 USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブ、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)60(ケーブル含む)
外形寸法(mm)42.9×87×14.2
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
接続方式10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.8
伝送速度(Mbps)1000(半二重通信)/1000(全二重通信)
給電方式バスパワー/セルフパワー(別売の5V AC/DC電源アダプターご使用ください外径3.5mm 内径1.35mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。
超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック!
HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。
ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。
USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16
ケーブル長(mm)200
質量(g)約107
セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K@60Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17
ケーブル長(mm)200
質量(g)約123.5
セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります
給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)
セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)40(ケーブル含む)
外形寸法(mm)68×23×14.5
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.145
接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
保証期間2年
LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中
コネクタRJ-45
ケーブル長(mm)145
伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)
給電方式バスパワー
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。
Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。
本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。
コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16
ケーブル長(mm)150
質量(g)約87
セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。
簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。
WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミニウム
質量(g)56.5(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6
コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex)
給電方式バスパワー/セルフパワー
USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。
MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。
付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。
また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。
USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約74
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52
対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降
最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。
保証期間2年
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート。【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください。【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1
付属品JTD568 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx 1本クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約681
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109
保証期間2年
ケーブル長(cm)80
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート
付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約411
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39
保証期間2年
ケーブル長(cm)70
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W
付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書
材質プラスチック
質量(g)約416
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130
保証期間2年
ケーブル長(cm)69.5
関連資料(1.16MB)
給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。