パソコン/周辺機器 :「5v-900」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応 セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約400 電源パスパワー ケーブル長(m)2 消費電力DC 5V/900mA 機能AI:オートフレーミング、人自動追跡 コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン 最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360 表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート 保証期間2年 スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応 コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応) フォーカス固定 画素数500万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1 受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー デジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード) プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1920×1080 30fps 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットMJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります