パソコン/周辺機器 :「LAN プレート」の検索結果
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約79.5
コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続
最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720
ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13
伝送方法IEEE802.11ac
給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)
HDMI規格1.4
無線距離(m)15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)
セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約63
対応HDCP
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17
最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)
Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)
無線距離(m)30
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5
規格【HDCP】HDCP 1.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45
消費電力(mA)5V 500
最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60
通信距離(m)約30 (無障害物の環境)
給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
Wi-Fi規格:IEEE 802.11n
デバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約79.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11
最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720
保証期間2年
ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13
伝送方法IEEE802.11ac
周波数(GHz)2.4/5
給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
HDMI規格HDMI1.4
無線距離(m)約15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51
最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。
超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック!
HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。
ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。
USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード
材質アルミニウム
質量(g)約113.5
ケーブル長(m)0.198
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9
最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)
保証期間2年
電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ケーブル長(cm)19.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート。【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください。【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1
付属品JTD568 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx 1本クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約681
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109
保証期間2年
ケーブル長(cm)80
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
本製品はUSB-C拡張機能とスタンドを組み合わせたドック製品です。USB-Cスマホ、ゲーム機をスタンドのUSB-Cコネクターに接続することで、PD充電、HDMI大画面増設、USBハブ、有線LANなど機能をまとめて拡張できます。【搭載ポート】。4K30Hz HDMI x1、USB-A 480Mbps x2、USB-C PD100W入力、ギガビットイーサネット、モード切替ボタン。【ゲームを大画面で】。USB-C接続のゲーム機を本機スタンドに接続することで、大画面に投影してプレイできます。更に拡張ポートで、充電しながら、USBコントローラーを増設し、安定した有線インターネットで大画面でゲームを楽しめます。※USB-Cゲーム機がDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。Nintendo Switch(TM)には1080pのみをサポートします。Nintendo Switch(TM)で外部ディスプレイに拡張する時に、ゲーム機のシステム要求により、必ずPD 39W(またはそれ以上)のUSB-C充電器を接続する必要です。【スマホを大画面で】。USB-C接続のスマホも大画面で動画を視聴することができます。HDCPにも対応しており、著作権保護された有料コンテンツも画像出力できます ※USB-CスマホがDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要です。各スマートフォンにはメーカーの制限でマウス、映像出力、LANケーブル接続を制限することがあります。【モード切替】。任天堂Switchで使用する際には、タブレットモードとTVモードの切り替えが可能です。TVモードでは、純正ドックのように大画面でプレイします。タブレットモードでは、HDMI出力ポート機能をOFFにすることによりゲーム機自身のディスプレイだけが表示されますので、スタンドとして使用できます。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書
質量(g)約138
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×104×21
最大解像度4K30Hz HDMIx1(メス)
保証期間2年
ポート拡張:USB2.0 480Mbpsx2、USB-C Power Delivery 100W入力x14K30 HDMIx1、ギガビットイーサネット RJ-45 10/100/1000Mbpsx1、モード切替ボタンx1
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート
付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約411
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39
保証期間2年
ケーブル長(cm)70
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W
付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書
材質プラスチック
質量(g)約416
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130
保証期間2年
ケーブル長(cm)69.5
関連資料(1.16MB)
給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
質量(kg)約1.16
色スペースグレー
対応OSWindows、MacOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53
最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)60
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1
最大荷重(kg)4
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約463
ポート数12
保証期間2年
画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)
ケーブル長(cm)50
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。