本製品はTypeCポートに接続することで、USB A接続ポートに変換するホストケーブルです。本製品はWindows、MacOS、Android、iPadなどでご利用が可能です。
対応OSWindows、MacOS、Android、iPad
対応USB3.1対応
全長(cm)22
接続ポートTypeCオス⇒USB Aメス
1台
¥659
税込¥725
7日以内出荷
180度方向を変更。ケーブル周りがすっきりします。USB3.1/PD60W対応
仕様出力コネクタ:TypeCオスポート
電力(W)PD60まで
本体寸法(mm)約19×13×15
対応USB3.1/PD60W
入力コネクタTypeCメスポート
1台
¥609
税込¥670
7日以内出荷
パソコン、スマホ、イヤホンの掃除道具の集大成「ゼンクリMAX」。豊富なツールを収納。トレイ構造でツール選びも簡単
材質ABS/PC/ナイロン
質量(g)約205
本体寸法(mm)約143×54×59
1台
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み
長さ(cm)ケーブル長:44
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み
長さ(cm)ケーブル長:94
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
充電電力をリアルタイムで表示。屈折に強い編み込みメッシュケーブル。PowerDelivery 100W高速充電。安心のE-MARKER IC搭載
仕様●E-Mark:対応●PD:PD3.0対応●対応最大電流:5A(最大100Wまで)
材質アルミニウム、PVC、ナイロン
定格電圧(V)5-20(5/9/15/20
本数1本
コネクタTypeC-TypeC
ケーブル長(cm)100
データ転送480Mbps(USB2.0準拠)
色(コネクター)ブラック
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。