パソコン/周辺機器 :「Intel サーバーCPU」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Intel Gemini Lake Celeron J4105クアッドコアCPUを採用。Apollo Lake世代より約30%高速になりました。4 GBのDDR4 RAMが搭載されており、8 GBまでアップグレードすることができます。DDR4 RAMは、DDR3より約30%優れた性能を実現しながら、消費電力を約40%減少させます。2つの2.5ギガビットイーサネットポートを搭載しています。互換性のあるハードウェアとリンクアグリケーションを使用することで、ギガビットイーサネットより最大150%の高速化を実現します。ストレージ合計最大28TB(14TB x2)をサポートし、大容量データの保存を可能にします。また、最大3台のストレージを格納できるAS6004U拡張ユニット(合計最大168TB)でNimbustorを拡張することもできます。10ビット4Kハードウェアデコード、HEVCデコード、VP9 10ビットProfile2デコードを用いるHDMI 2.0aを備え、低いCPU使用率でスムーズに動画視聴が可能です。Plex Passまたはサードパーティ製プレーヤーを使用して、4K HDRビデオを再生できます。
仕様●SSD対応:対応●メモリースロット数:2本●SSH/Telnet:対応●Wake-On-LAN:対応●DHCPサーバー:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ホットスワップ:対応●VLAN:対応●USB仕様:USB 3.2 Gen 1 x3●その他外部インターフェース仕様:HDMI 2.0a x1●対応クライアントOS:Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、CIFS / SMB、 SMB 2.0 / 3.0、 AFP、 NFS、 FTP (ユニコードのサポート)、 TFTP、 WebDAV、 Rsync、 SSH、 SFTP、 iSCSI/IP-SAN、 HTTP、 HTTPS、 Proxy、 SNMP、 Syslog●消費電力(スリープ時):1.4W●iSCSI(IP-SAN):対応●ストレージインターフェース規格:SATA3●NIC仕様:2.5GbE x2●本体サイズ(W):174mm●DLNAサーバー:対応●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ファイルシステム:FAT32、 NTFS、 EXT3、 EXT4、 HFS+、 exFAT 、Btrfs●本体サイズ(H):170mm●温湿度条件、最高動作高度:5℃ - 35℃●VCCI:対応●アクセスコントロール:最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート●筐体タイプ:タワー●ファンコントロール:対応●2.5インチスロット最大搭載数:4台●拡張スロット仕様:SATA3 6Gb/s●本体サイズ(D):230mm●消費電力(稼働時):27W●ハードウェアセキュリティロック:AES-NI hardware encryption●DTCP-IP:対応●メディアサーバー:対応●最大ストレージ容量:64000GB●Jumbo Frame:対応●附属品:本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル●CPU:Intel Celeron J4105 1.5GHz Quad-Core (burst up to 2.50 GHz)●クラウドストレージ対応:対応●メモリースロット使用済数:1本●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア●RAID仕様:Single disk、 JBOD、 RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 6、 RAID 10●チーミング:対応●仮想化:対応
本体質量(g)2200
メモリー容量4GB
搭載OSLinux
拡張スロット数4本
ベイ数4
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
企業向けの高い信頼性を備えた仮想化ソリューション及び大規模でスケーラブルなストレージソリューション Intel Xeon 第9世代 Quad-Core CPU サーバー用ECC RAM 2つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載 完璧なiSCSI/IP-SANおよびNFSサポート。 VMware、Citrix、Hyper-V対応。仮想マシン及び Docker アプリに対。電源はフェールオーバー機能を備えています
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。