パソコン/周辺機器 :「エアータワー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)
材質スチール/4mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)4.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。