パソコン/周辺機器 :「エアー マグネット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ブラックカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5k(本体)
色ブラック
サイズミドルタワー
対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5(本体)
色ホワイト
サイズミドルタワー
対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。