1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
120mmAGRBファン搭載
冷却パフォーマンスに優れたツインタワー型CPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP260Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)129×136×157、(ヒートシンク)127×110×157
質量(g)1300
消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)1.68
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.14
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-29.4(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)67.88CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)2、(回転数)300~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、2066/2011-v3/2011、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ
ホワイトカラーモデル・「AK620 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)129×138×162
質量(g)1486
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン「FT120」2基搭載
・ノイズレベル28dBA
・風量68.99 CFM
・静圧2.19 mmAq
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径銅製ヒートパイプ
・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm)
・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量68.99CFM
製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)
回転数500~1850 RPM±10%
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)2
ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
RoHS指令(10物質対応)対応
MTTF(時間)50000
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)129×138×162
質量(g)1486
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12A
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
新デザイン120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一
・騒音値:28dB(A)
・風量:68.99CFM
・静圧:2.19mmAq
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)(ファン)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)(ファン)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ブラックカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5k(本体)
色ブラック
サイズミドルタワー
対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5(本体)
色ホワイト
サイズミドルタワー
対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161
質量(g)1330
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.14
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)
風量ファン:67.88CFM
回転数ファン:300~1950RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:2
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161
質量(g)1330
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.14
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)
風量ファン:67.88CFM
回転数ファン:300~1950RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:2
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
洗練された造形美と強力な冷却性能
フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・フラットでエレガントなデザイン
・優れたメモリークリアランス
・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
・第3ファン増設用ブラケット付属
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式上部ファンカバー
・取り付けが簡単
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)144×147×164
質量(g)1575
消費電力(W)1.2W / 0.84
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25
定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%
定格電圧 DC V(ファン)12
騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs
風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM
ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。