パソコン/周辺機器 :「薄型 ファン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース ・5本の6mm径ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM (with LSP) 製品質量(g)1291 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDアドレサブルRGB コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー ホワイトカラーモデル・「AK500 DIGITAL」のホワイトカラーモデル ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一 ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載 ・5本の6mm径ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)127×117×160 質量(g)129 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19、1.2 (with LSP) ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量(ファン)68.99CFM、52.24CFM (with LSP) LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります